曜日別特売

傾斜ステージ

傾斜ステージ - 中央精機傾斜ステージ - 中央精機傾斜ステージ - 中央精機傾斜ステージ - 中央精機

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
備考
耐荷重(N)
モーメント剛性(sec/N・cm)
移動量(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839650ATS-9020-HA1ステージ:36QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 1458.8(6kgf)ヨー剛性 0.4、ロール剛性 0.1± 10
280,000
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839659ATS-9030-HA1ステージ:40QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):1458.8(6kgf)ヨー剛性 0.4、ロール剛性 0.1± 15
280,000
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839686ATS-1220-HA1ステージ:47QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 1498(10kgf)ヨー剛性 0.08、ロール剛性 0.03± 10
330,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839695ATS-1230-HA1ステージ:48QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 1498(10kgf)ヨー剛性 0.08、ロール剛性 0.03± 15
330,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする