沸かし太郎

沸かし太郎 - サンアート
(1件のレビュー)

本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。
入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。
温度調整機能付きでお手入れも簡単です。
安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。
水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。
万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。

用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド(86W×355D×94H)・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392直径(Φmm)65質量(g)本体:約720、収納スタンド:約250、コントロールボックス:約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)電気回路:5本体寸法(mm)コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)電源コード(m)2.5(コントロールコード:3m)ヒーターステンレス[SUS316L]カートリッジヒーター(910W)取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)内容量1台
注意
※酸・アルカリの強いもの・塩分・硫黄など樹脂・金属に影響がない清水でご使用ください。
※安全面を考慮し入浴の際は浴槽外に出して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904418SCH-901
オープン
37,880
41,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66904418
2026-01-12
用途: 風呂保温
河畔亭飲食業

沸かした後の保温(40℃)を10時間するのと、水から40℃にするのに何時間かかるのか?両者の電気代はどれほどかの目安があるといいのですが!それと、タイマー機構が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする