八光電機
湯スター
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。
樹脂製バケツにも使用可能です。
用途
湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様
電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)
385
寸法(mm)
385×90×80
電圧(V)
100
容量(W)
500
バケツの大きさ目安(L)
22以下
材質(ヒーターシース)
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904400
0.5KWX390
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください