NANIWA(ナニワ研磨工業)
仕上砥石5000
本職の方の刃物をさらに優れた切れ味にします。
本職向けの仕上砥石です。
より優れた切れ味を実現する仕上げ砥石です。
用途
本職用仕上げ砥石。
仕様
台付
材質
溶融アルミナ質
粒度
5000
砥石サイズ(mm)
210×70×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904768
QA-0320
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください