曜日別特売

吊金具付MGワンピース 中止

吊金具付MGワンピース 中止 - 土牛

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。
ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。
吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。
抜けにくい新型グリップを採用しています。
釘を仮打ち出来るマグネット付きです。

用途仮枠作業、仮枠解体。材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)約425質量(g)約680口径(mm)29頭の全長(mm)約132内容量1本
注意
※本品を使用する際は、必ず安全メガネを装着の上、ご使用ください。
※使用する前にシャフトに変形、割れ、がたつきがないかご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904540チュウ トメ
5,530
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする