トールパーテーション1800X900 キャスター付 (ホワイトボード)
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)936
質量(kg)8.8
高さ(mm)1925
奥行(mm)420
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類キャスター
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 12,500 / 税込 ¥ 13,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |
離島 | 1 | お送りできません |