エコポケットパネルA1ホワイト

エコポケットパネルA1ホワイト 常磐精工 エコポケットパネルA1ホワイト 常磐精工 エコポケットパネルA1ホワイト 常磐精工 エコポケットパネルA1ホワイト 常磐精工 エコポケットパネルA1ホワイト 常磐精工

薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル

用途【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。 材質面板:アルミ複合板(ホワイト) 幅(mm)616 質量(kg)2.4 ホワイト 高さ(mm)853 奥行(mm)10 材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)15 フレーム厚さ(mm)10 ポスター寸法(mm)A1(594×841) 内容量1台
注意
※屋内専用
※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66970665 EPPA-A1
10,500
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする