エコポケットパネルA1ブラック
薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル
用途【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。
材質面板:アルミ複合板(ブラック)
幅(mm)616
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ(mm)853
奥行(mm)10
材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)15
フレーム厚さ(mm)10
ポスター寸法(mm)A1(594×841)
内容量1台
注意
※屋内専用※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 1 | お送りできません |