バリウススタンド看板 A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)456
質量(kg)2.9
色シルバー
高さ(mm)790
奥行(mm)320
規格A2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(W×H)(mm)420×594
面板有効寸法(mm)W404×H578
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
バリウススタンド看板 A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット