バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。 幅(mm)630 質量(kg)7.8 シルバー 高さ(mm)1080 奥行(mm)540 規格A1 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 面板寸法(W×H)(mm)594×841 面板有効寸法(mm)W578×H825 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66970044 VASKAC-A1R-3SET
33,500
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 20,000 / 税込 22,000
離島 1 お送りできません

商品説明動画

バリウススタンド看板 A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする