キャリースタンド看板 A2 シルバー

キャリースタンド看板 A2 シルバー 常磐精工 キャリースタンド看板 A2 シルバー 常磐精工 キャリースタンド看板 A2 シルバー 常磐精工 キャリースタンド看板 A2 シルバー 常磐精工 キャリースタンド看板 A2 シルバー 常磐精工 キャリースタンド看板 A2 シルバー 常磐精工

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板

用途
【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。
幅(mm)470 質量(kg)1.6 シルバー 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 規格A2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)W420×H594 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66969256 CASK-A2S
15,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする