カードケーススタンド看板 A3横16両面 ウエイトアーム・水タンクセット
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
幅(mm)900
質量(kg)9.5
色シルバー
高さ(mm)1375
奥行(mm)710
規格A3
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
面板寸法(mm)890×1253
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 12,500 / 税込 ¥ 13,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |
離島 | 1 | お送りできません |