カードケーススタンド看板 B5横 両面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)620
規格B5
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。