カタログケーススタンド看板 Uタイプ A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット
Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。
幅(mm)610
質量(kg)両面13.9※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板1枚付属しております。
色シルバー
サイズA1
高さ(mm)1475
奥行(mm)750
材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,500 / 税込 ¥ 22,550 |
離島 | 1 | お送りできません |