ケーススタンド看板 450幅4段片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット

ケーススタンド看板 450幅4段片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ケーススタンド看板 450幅4段片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ケーススタンド看板 450幅4段片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド

用途【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。 材質面板:アルミ複合板(白) 幅(mm)460 質量(kg)6.3※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。 シルバー 高さ(mm)1180 奥行(mm)480 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー) 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66969947 CSK-450X4KH-3SET
33,200
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする