ケーススタンド看板 450幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット
沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド
用途【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。
材質面板:アルミ複合板(白)
幅(mm)460
質量(kg)5.8※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。
色シルバー
高さ(mm)970
奥行(mm)395
材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,500 / 税込 ¥ 22,550 |
離島 | 1 | お送りできません |