エコポケットポール150 A3ホワイト

エコポケットポール150 A3ホワイト 常磐精工 エコポケットポール150 A3ホワイト 常磐精工 エコポケットポール150 A3ホワイト 常磐精工 エコポケットポール150 A3ホワイト 常磐精工 エコポケットポール150 A3ホワイト 常磐精工 エコポケットポール150 A3ホワイト 常磐精工

高機能かつリーズナブルなポールサイン

用途【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。 材質面板:アルミ複合板(ホワイト) 幅(mm)350 質量(kg)3 ホワイト サイズA3 高さ(mm)1125~1780 奥行(mm)350 材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚 ※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。 材質(ポール)ステンレス(シルバー) 材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 ポスター寸法(mm)W297×H420 内容量1台
注意
※〔注意〕屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66970586 EPPO-150A3
17,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする