エコポケットポール
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。受付の案内や誘導サインに
材質面板:アルミ複合板(ホワイト)
幅(mm)350
色ホワイト
奥行(mm)350
材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚 ※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
材質(ポール)ステンレス(シルバー)
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板
内容量1台
注意
※〔注意〕屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。