アルミフリーイーゼル430 ウエイトアーム・水タンクセット
LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド
用途【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)
幅(mm)430
質量(kg)3.8
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~1100/t:30mm以下
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
内容量1台
注意
※屋内・屋外可※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
アルミフリーイーゼル430 ウエイトアーム・水タンクセット