ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2片面 ウエイトアーム・水タンクセット
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
幅(mm)551
質量(kg)4.1
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)360
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
面板寸法(W×H)(mm)B2(515×728)
面板有効寸法(mm)W499×H712
内容量1台
注意
※屋内・屋外可※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |