ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板

用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。 幅(mm)936 質量(kg)8.7 ブラック 高さ(mm)1860 奥行(mm)640 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) 面板寸法(W×H)(mm)900×1800 ※脚部約100 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66971548 BVASKAP-900X1800K-3SET
47,300
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 12,500 / 税込 13,750
沖縄地方 1 25,000 / 税込 27,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする