バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板

用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット 仕様片面 シルバー 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66970918 VASKAP-300X600K-3SET 336 2.3 790 320 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
16,800
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970927 VASKAP-300X900K-3SET 336 2.9 1080 405 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
17,700
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970970 VASKAP-450X450K-3SET 486 2.5 695 270 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
16,900
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970988 VASKAP-450X600K-3SET 486 2.8 790 320 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
17,700
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971006 VASKAP-450X900K-3SET 486 3.5 1080 405 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
19,300
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970945 VASKAP-450X1200K-3SET 486 4.3 1375 490 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
22,900
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971049 VASKAP-600X600K-3SET 636 3.2 790 320 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
19,100
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971067 VASKAP-600X900K-3SET 636 4.1 1080 405 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
21,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971024 VASKAP-600X1200K-3SET 636 5.1 1375 490 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
25,100
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971329 VASKAP-600X1800K-3SET 636 7.2 1860 640 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
35,300
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971390 VASKAP-900X450K-3SET 936 3.7 695 270 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
20,300
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971408 VASKAP-900X600K-3SET 936 4.2 790 320 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
22,900
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971426 VASKAP-900X900K-3SET 936 5.2 1080 405 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
25,100
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971347 VASKAP-900X1200K-3SET 936 6.5 1375 490 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
32,300
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971365 VASKAP-900X1800K-3SET 936 8.7 1860 640 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
40,700
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969554 VASKAP-1200X600K-3SET 1236 5.1 790 320 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
26,100
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971286 VASKAP-1200X900K-3SET 1236 6.4 1080 405 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
33,300
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971304 VASKAP-1800X900K-3SET 1836 8.7 1080 405 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
41,700
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする