バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1200片面 ウエイトアーム・水タンクセット
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
幅(mm)636
質量(kg)5.1
色シルバー
高さ(mm)1375
奥行(mm)490
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
面板寸法(W×H)(mm)600×1200
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |