バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板

用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット シルバー 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66969317 VASKAP-300X600R-3SET 336 3.2 790 415 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
20,100
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970936 VASKAP-300X900R-3SET 336 4.1 1080 540 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
23,900
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970979 VASKAP-450X450R-3SET 486 3.6 695 370 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
21,300
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970997 VASKAP-450X600R-3SET 486 4 790 415 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
23,900
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971015 VASKAP-450X900R-3SET 486 5.2 1080 540 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
26,100
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970954 VASKAP-450X1200R-3SET 486 6.3 1375 680 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
30,300
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971058 VASKAP-600X600R-3SET 636 4.9 790 415 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
26,700
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971076 VASKAP-600X900R-3SET 636 6.2 1080 540 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
30,300
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971040 VASKAP-600X1200R-3SET 636 7.5 1375 680 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
38,700
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971338 VASKAP-600X1800R-3SET 636 11 1860 930 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
50,100
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971399 VASKAP-900X450R-3SET 936 5.8 695 370 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
28,100
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971417 VASKAP-900X600R-3SET 936 6.6 790 415 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
32,300
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971435 VASKAP-900X900R-3SET 936 8.3 1080 540 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
42,700
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971356 VASKAP-900X1200R-3SET 936 10.1 1375 680 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
46,100
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971374 VASKAP-900X1800R-3SET 936 14 1860 930 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
56,900
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969570 VASKAP-1200X600R-3SET 1236 8.3 790 415 アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
40,700
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971295 VASKAP-1200X900R-3SET 1236 10.4 1080 540 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
48,100
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971320 VASKAP-1800X900R-3SET 1836 14.7 1080 540 アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
54,900
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする