バリウススタンド看板LED B2片面 ウエイトアーム・水タンクセット
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)
幅(mm)551
質量(kg)片面6.5
色シルバー
高さ(mm)970
奥行(mm)360
電源コード(m)3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用電力(W)17
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
照度(Lux)LED:4400
防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
面板寸法(mm)B2(515×728)
面板有効寸法(mm)499×712
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,500 / 税込 ¥ 22,550 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
バリウススタンド看板LED B2片面 ウエイトアーム・水タンクセット