ブラックバリウススタンド看板LED
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ブラック
電源コード(m)3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックバリウススタンド看板LED B2両面 ウエイトアーム・水タンクセット