ブラックバリウススタンド看板 A1横両面

ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 A1横両面 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。 材質面板:アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)877 質量(kg)7.8 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)415 規格A1 対応ウエイトアーム:SMSKWF-320 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 面板寸法(W×H)(mm)841×594 面板有効寸法(mm)W825×H578 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66972178 BVASKAC-A1YR
46,600
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ブラックバリウススタンド看板 A1横両面

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする