ブラックバリウススタンド看板 片面

ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板 片面 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。店舗前看板に 材質面板:アルミ複合板(白)3mm厚 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)320 対応ウエイトアーム:SMSKWF-320 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66972187 BVASKAC-A2YK 630 2.9 A2 594×420 W578×H404
16,150
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972169 BVASKAC-A1YK 877 4.9 A1 841×594 W825×H578
23,900
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ブラックバリウススタンド看板 A2横片面

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする