ブラックカードケーススタンド看板 A4横16両面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
幅(mm)660
質量(kg)7.9
色ブラック
高さ(mm)1180
奥行(mm)620
規格A4
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
面板寸法(mm)650×893
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |