ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカードケーススタンド看板 A3横8片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。 幅(mm)900 質量(kg)7.9 ブラック 高さ(mm)1375 奥行(mm)530 規格A3 材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂 材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック) 面板寸法(mm)890×1253 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66973054 BCCSK-A3Y8K-3SET
72,900
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 12,500 / 税込 13,750
沖縄地方 1 25,000 / 税込 27,500
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする