ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。

用途【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66972738 BVACCSK-A4Y8R-3SET 386 4.6 1080 540 A4
38,500
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972695 BVACCSK-A3Y8R-3SET 506 7.4 1375 680 A3
58,500
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972704 BVACCSK-A4Y16R-3SET 706 6.4 1080 540 A4
65,500
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973009 BVACCSK-A3Y16R-3SET 946 9.8 1375 680 A3
89,500
76,980
84,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973036 BVACCSK-A4Y24R-3SET 1026 8.8 1080 540 A4
73,500
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする