ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。 幅(mm)460 質量(kg)両面9.2(仕切り板1枚付属しております。) ブラック サイズA2 高さ(mm)1180 奥行(mm)620 材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック) 内容量1台
注意
※ステイ、金具はシルバー色です。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66973140 BKCSKD-A2R-3SET
43,700
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする