パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット

パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。 幅(mm)610 質量(kg)片面8.5※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。 シルバー サイズA1 高さ(mm)1475 奥行(mm)530 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー) 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66972388 PCSKU-A1K-3SET
35,300
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする