ブラックパンフレットケーススタンド看板 Dタイプ
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ブラック
材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
内容量1台
注意
※ステイ、金具はシルバー色です。※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。