パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ

パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー) 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66972354 PCSKD-A2R-3SET 460 両面9.0※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。 A2 1180 620
36,500
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972336 PCSKD-A1R-3SET 610 両面13.2※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。 A1 1475 750
52,600
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする