ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
幅(mm)788
質量(kg)両面11.6
色ブラック
高さ(mm)1300
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
奥行(mm)670
パネルサイズ(mm)W788×H1090×D21
適合サイズB1
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)
面板有効寸法(mm)W725×H1027
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット