ポスター用スタンド看板マグネジ-アンダーバー付アクリル板A1
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
材質アクリル板/透明色/2mm厚
色透明
仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
適合サイズA1
対応寸法(mm)594×841
面板寸法(W×H)(mm)664×910
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,500 / 税込 ¥ 11,550 |
離島 | 1 | お送りできません |