ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
付属品パンフレットケース5個付(フタ無)
材質背面板:屋内用/ハードボード
幅(mm)565
質量(kg)片面5.4
色シルバー
高さ(mm)1180
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)480
パネルサイズ(mm)W565×H778×D21
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター寸法(mm)B2(W515×H728)
面板有効寸法(mm)W502×H715
内容量1台
注意
※屋内専用※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,500 / 税込 ¥ 22,550 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット