ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用)
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース5個付(フタ無)
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
材質背面板:屋内用/ハードボード
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
内容量1台
注意
※屋内専用※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) A1片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット