ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板

用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。 材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) 幅(mm)788 質量(kg)両面11.6 シルバー 高さ(mm)1300 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 奥行(mm)670 パネルサイズ(mm)W788×H1090×D21 適合サイズB1 フレーム幅(mm)32 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー) ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030) 面板有効寸法(mm)W725×H1027 内容量1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66975389 BOPGSK-B1RS-3SET
74,500
63,980
70,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 20,000 / 税込 22,000
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面シルバー (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする