ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工
(1件のレビュー)

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) シルバー 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー) 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66976274 PGSK-A2RS-G-3SET 470 両面6.3 980 A2両面 510
37,100
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976256 PGSK-A1RS-G-3SET 644 両面9.0 1105 A1両面 575
43,000
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977044 PGSK-A0RS-G-3SET 892 両面18.2 1400 A0両面 710
98,900
84,980
93,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途:
外看板の設置
不動産業

ウエイトアーム(枠)にタンクがハマりませんでした。非常に困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする