ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用)

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット 付属品カタログケース2個付(フタ無) セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) シルバー 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)32 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー) 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66975556 PGSKK-A2RS-G-3SET 470 両面8.3 1170 A2両面 575
60,300
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66975538 PGSKK-A1RS-G-3SET 644 両面11.0 1365 A1両面 670
67,500
57,980
63,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) A1両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする