ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ横片面 奥行(mm)395 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
適合サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66976509 BPSSK-A2YKB-3SET 674 5.5 A2 985 A2横
34,000
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976466 BPSSK-A1YKB-3SET 920 8.3 A1 970 A1横
38,400
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板 A2横片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする