ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。 幅(mm)920 質量(kg)18.3 ブラック 高さ(mm)1345 奥行(mm)700 適合サイズA0 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上 ポスター寸法(mm)A0(W841×H1189) 面板寸法(W×H)(mm)910×1258 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66977175 BPSSK-A0RB-3SET
126,700
109,800
120,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 12,500 / 税込 13,750
沖縄地方 1 25,000 / 税込 27,500
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板 A0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする