ポスター用スタンド看板 B0片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
幅(mm)1110
質量(kg)15.7
色ブラック
高さ(mm)1675
奥行(mm)600
適合サイズB0
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
ポスター寸法(mm)B0(W1030×H1456)
面板寸法(W×H)(mm)1100×1526
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 12,500 / 税込 ¥ 13,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
ポスター用スタンド看板 B0片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット