ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。 付属品パンフレットケース5個付(フタ無) 材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) 幅(mm)565 質量(kg)片面5.8 シルバー 高さ(mm)1265 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 奥行(mm)480 パネルサイズ(mm)W565×H778×D21 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)32 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー) ポスター寸法(mm)B2(W515×H728) 面板有効寸法(mm)W502×H715 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66975504 PGSKP-B2KS-G-3SET
40,700
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする