ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック 足形 ウエイトアーム・水タンクセット
業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド
用途【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません)
材質面板:マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)、抜き型スタイル/背面より透明塩ビ板0.5mm付き
幅(mm)440
質量(kg)3.2
色ブラック
高さ(mm)890
奥行(mm)340
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
面板寸法(W×H)(mm)440×890
内容量1台
注意
※マグネットは使用できません。※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |