ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。 付属品パンフレットケース6ヶ付(フタ有) 幅(mm)808 質量(kg)10.7 ホワイト 高さ(mm)1530 奥行(mm)480 材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。 ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030) 面板寸法(W×H)(mm)798×1100(B1縦対応) 色(レール)シルバー 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66977726 PSSKP-B1KW-G-3SET
60,700
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする