ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板

用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。 付属品パンフレットケース12ヶ付(フタ有) 幅(mm)808 質量(kg)17.7 ホワイト 高さ(mm)1530 奥行(mm)720 材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付 材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー) ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030) 面板寸法(W×H)(mm)798×1100(B1縦対応) 色(レール)シルバー 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66978250 PSSKMNP-B1RW-G-3SET
123,700
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする