ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工 ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 常磐精工

ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板屋内用、屋外用ケースには互換性があります。屋外用ケースには水抜き穴付。※完全防水ではありません。

用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ片面(屋外用) 材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付 材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー) 色(レール)ブラック 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66978259 PSSKMNP-B2KB-G-3SET パンフレットケース4ヶ付(フタ有) 595 7.3 B2 1230
46,100
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978216 PSSKMNP-B1KB-G-3SET パンフレットケース6ヶ付(フタ有) 808 10.7 B1 1530
65,700
55,980
61,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B2片面ブラック(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする